Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KP-6185 Kochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KP-6185 Kochplatte
Tristar KP-6185 Kochplatte
Tristar KP-6185 Kochplatte
Tristar KP-6185 Kochplatte
Tristar KP-6185 Kochplatte
Tristar KP-6185 Kochplatte
Tristar KP-6185 Kochplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13700299
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KP-6185
EAN/GTIN:
     8713016061850
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochplatte
KP-6185 Kochplatte – 1000 W – Weiß
Die KP-6185 Kochplatte ist mit 1000 Watt Leistung die ideale mobile Elektrokochplatte. Sie kann im Studentenwohnheim oder in einer Hütte benutzt werden, um nach dem Angeln den Tagesfang zu braten. Einfach zu bedienen und daher auch für ältere Menschen geeignet.

Durchmesser: 15 cm
Die Kochplatte hat einen Durchmesser von 15 cm und eignet sich damit für kleinere Töpfe und Pfannen. Mit dem großen Drehregler vorn am Gerät lässt sich ganz einfach eine der fünf Leistungsstufen wählen. Sobald die Platte anfängt, sich aufzuheizen, leuchtet eine rote Kontrolllampe als deutlich sichtbarer Hinweis darauf, dass die Kochplatte heiß ist.

Besonders sicher
Die robusten Anti-Rutsch-Füße verhindern, dass sich die heiße Kochplatte ungewollt bewegen lässt. Außerdem ist das Außengehäuse hitzebeständig und bleibt stets kühl. Die Kochplatte hat insgesamt 1000 Watt Leistung und kann an jeder Steckdose angeschlossen werden.

gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie

Lieferumfang:
Tristar-Herdplatte, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl der KP-6185 Kochplatte:
Kompakte Kochplatte, ideal für Wohnheime, Hütten, kleine Büros und Küchen
Kochplatte mit 1000 W und 15 cm Durchmesser für kleine Töpfe und Pfannen
Manuell einstellbare Temperatur mit fünf Heizstufen
Stabil und sicher dank rutschfester Füße
Hitzebeständiges Gehäuse, das berührungskühl bleibt
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
LED-Anzeigen
Leistung
Rutschfeste Füße
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Art der Oberfläche
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
150 mm
Leistung Kochzone 1
1000 W
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
150 mm
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1741 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1392 g
Kabellänge
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO309KP
ab € 25,24*
Ähnlich
DOMO
DO332IP
ab € 42,37*
Ähnlich
Princess
01.303010.01.001
ab € 46,38*
Ähnlich
Tristar
IK-6178
ab € 44,92*
Ähnlich
Tristar
KP-6191
ab € 28,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.