| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-80945375 Herst.-Nr.: DO332IP EAN/GTIN: 5411397140494 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das freistehende Induktionskochfeld DO332IP von DOMO ist aufgrund der kompakten Größe die perfekte Lösung für kleinere Küchen. Das Induktionskochfeld verfügt über eine Kochzone mit einem Durchmesser von 20 cm. Das Gerät verfügt über 8 Leistungseinstellungen bis zu 2000 W, die Sie über einen Schieberegler auswählen können. Auf der LED-Anzeige können Sie die Temperatur (bis zu 240 °C) über den Touchscreen einstellen. Die digitale Zeitschaltuhr kann auf bis zu 3 Stunden eingestellt werden. Das Induktionskochfeld hat eine hochwertige Keramikoberfläche, wodurch es sehr leicht zu reinigen ist. Weitere Informationen: Ergonomie | Steuerung | Berührung | ![](/p.gif) | Steuerungsposition | Vorne oben | ![](/p.gif) | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Display-Typ | LED | ![](/p.gif) | Timer | Ja | ![](/p.gif) | Timer-Typ | Digital | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung | Ja | Energie | Anschlusswert (elektrisch) | 2000 W | Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | ![](/p.gif) | Kochfeldtyp | Zonen-Induktionskochfeld | ![](/p.gif) | Art der Oberfläche | Keramik | ![](/p.gif) | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 1 Zone(n) | ![](/p.gif) | Anzahl der elektrischen Herdplatten | 1 Zone(n) | ![](/p.gif) | Typ Kochzone 1 | Groß | ![](/p.gif) | Kochzone 1 Form | Rund | ![](/p.gif) | Position Kochzone 1 | Mittig | ![](/p.gif) | Stromquelle Kochzone 1 | Elektro | ![](/p.gif) | Durchmesser Kochzone 1 | 200 mm | ![](/p.gif) | Leistung Kochzone 1 | 2000 W | ![](/p.gif) | Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche | 1 | Leistungen | Anzahl der Leistungsstufen | 8 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 290 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 365 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 45 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |