Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba RC 2.1 8 Person(en) 1450 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba RC 2.1 8 Person(en) 1450 W Schwarz
Steba RC 2.1 8 Person(en) 1450 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13850580
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     62.12.00
EAN/GTIN:
     4011833300409
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Raclette
Raclette-Grill
  • Made in Germany. - Wendbare, emaillierte Stahlguß-Grillplatte (geriffelt / glatt). - 8 emaillierte Pfännchen. - Spülmaschinengeeignet. - Schneid- und Kratzfest. - Grillfläche ca. 26 x 26 cm. - Stufenloser Temperaturregler. - Ein-/Aus- Schalter. - Betriebskontrollleuchte. - Kabelaufwicklung.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1450 W
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Gehäusematerial
Stahl
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Quadratisch
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit
Entfernbare Platten
Ja
Plattenmaterial
Stahl
Größe der Grilloberfläche (B x T)
260 x 260 mm
Kratzfest
Ja
Wärmeindikator
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
7000 g
Weitere Suchbegriffe: Raclettegrill, steba raclette, dönergrill
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.