Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless DS-ACC770 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless DS-ACC770 Montage-Kit
Peerless DS-ACC770 Montage-Kit
Peerless DS-ACC770 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13938642
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     DS-ACC770
EAN/GTIN:
     735029280156
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Das Peerless-AV DS-ACC770 Media Player Halterzubehör eignet sich zur raschen, sicheren und unauffälligen Unterbringung eines Media Player Kontrollgeräts hinter einer Full Service Videowandhalterung. Die mitgelieferten Velcro-Klettbänder halten den Media Player in Position, für leichten Zugriff und einfache Wartung, wenn der Bildschirm von der Wand gezogen wird. Sichern Sie den Bildschirm in seiner normalen Betriebsposition, damit der Zugang zum Media Player nicht möglich und ungewünschte Manipulation sowie Diebstahl verhindert werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
362 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
171 mm
Paketgewicht
700 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
11.3 kg
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
140 x 25 x 312 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Breite
140 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
312 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.