Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magic Vac ACO1024 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magic Vac ACO1024 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Magic Vac ACO1024 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Magic Vac ACO1024 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14276796
Hersteller:
     Magic Vac
Herst.-Nr.:
     ACO1024
EAN/GTIN:
     8018294000288
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumtasche
Anzahl
50
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
300 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.