Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom AWH5.5X125 Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom AWH5.5X125 Einzeln
Facom AWH5.5X125 Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14378659
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     774111
EAN/GTIN:
     3148517741119
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Sechskant-Klingen mit Mutter : für schwierige Lösevorgänge mit Hilfe eines Schlüssels.
    - Ausführung : matt verchromte Klinge, Spitze schwarz gehärtet.
    - Extra-lange Klingen für schwierigen Zugang zu entfernt liegenden Schrauben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
234 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Handgrifffarbe
Schwarz
Schraubendreher-Bits Größe
5 x 125 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829667
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.