Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highpoint RocketRAID 640L Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut eSATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Highpoint RocketRAID 640L Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut eSATA
Highpoint RocketRAID 640L Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut eSATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14592566
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     ROCKETRAID 640L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zweck
PC
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
eSATA
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Menge der internen SATA-Anschlüsse
4
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
79 mm
Höhe
65 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2012
Merkmale
RAID Level
0, 1, 5, 10, JBOD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.