Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Anna Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form Anna Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Stadler Form Anna Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14606094
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     A-020
EAN/GTIN:
     802322002331
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
IST HEISS ! - Heizlüfter. - Leistung: Anna 1200W, 2000W. - Sehr schmales Gehäuse. - Automatische Abschaltung. - Dimensionen: Anna 146 x 367 x 95mm. - Gewicht: Anna 1.96kg.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Weiß
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Power-LED
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
367 mm
Gewicht
1960 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1200 W
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.