Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Heizstrahler
>
Wickeltischstrahler
>
Artikel
Tristar KA-5010 Heizstrahler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-14713895
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
KA-5010
EAN/GTIN:
8713016050106
Suchbegriffe:
Halogenleuchte
Halogenstrahler
Heizstrahler
Quarzstrahler
Badezimmerheizung mit 2 einstellbaren Heizstufen und IP24. Aufgrund desSchutzgrades IP24 ist das Gerät auch für Nassräume geeignet. Mit den verstellbaren Haken kann die KA-5010 schnell und einfach befestigt werden.
- Leistung: 1200 Watt
- einstellbare Leistungsstufen
- Spritzwasser geschützt: IP24
- Einstellbarer Winkel
- An-/Aus Schalter
- Wandmontage möglich
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Quarz-Raumheizer
Anzahl der Leistungsstufen
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016250100
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Wand
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1466.4 g
Verpackungsbreite
565 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1772.2 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
1200 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
600 W
... >
Klimaautomatik
>
Heizung, Kühlung & Luftqualität
>
Elektrische Raumheizungen
Weitere Suchbegriffe:
Wickeltisch-Heizstrahler
,
Wickeltisch-Wärmestrahler
,
Wickeltischstrahler
,
Wärmestrahler für Wickeltische
,
heizstrahler elektrisch
,
wickeltisch heizstrahler
,
heizstrahler 600 watt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,01*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar KA-5127 Heizstrahler
Tristar
KA-5127
ab € 15,97*
Ähnlich
Elektrischer Infrarot Terrassenstrahler, Wandheizstrahler 2000 Watt
Perel
PHP2000
ab € 95,87*
Ähnlich
Elektro Infrarot Tischheizstrahler Zylinderform für draußen, Ø22cm Höhe 41cm
Perel
PHT700
ab € 62,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen