| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-PHT700 Herst.-Nr.: PHT700 EAN/GTIN: 5410329717087 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektro Infrarot Tischheizstrahler Zylinderform für draußen, Ø22cm Höhe 41cm Wir alle kennen das Problem: Es wird kühl und wir möchten es warm haben. Am liebsten sofort! Dann ist der Infrarot-Terrassenstrahler mit Kohlenstoff-Faser-Technologie aus dem Hause Perel genau die richtige Wahl! Dieser moderne Heizstrahler in klassischem Schwarz ist aufgrund seiner Beschaffenheit optimal für kühle Abende im Aussenbereich auf Ihrer Terrasse oder Garten, sowie in der Gastronomie geeignet. Das Modell in Zylinderform ist mit einem Durchmesser von 22cm und einer Höhe von 41cm sehr kompakt & platzsparend und lässt sich dank des integrierten Griffes an der Oberseite leicht transportieren. Es verfügt über eine 2-stufige Temperatureinstellung (350 Watt - 700 Watt) sowie Back-to-Back-Reflektoren und vertikale Heizrohre zur gleichmäßigen Wärmeabgabe. Diese wird durch den 3 Meter, 360° Radius noch unterstützt, so dass die Umgebung gleichmäßig erwärmt wird. Dabei ist das Gerät besonders leise und fast lautlos, verursacht keine Staubverwirbelung und ist daher auch sehr gut für Hausstauballergiker geeignet. Der Infrarotstrahler ist schnell in Betrieb genommen: Er kann einfach auf den Boden oder einen kleinen Tisch gestellt werden. Eine Kippsicherung sorgt für einen stabilen Stand. Die Stromversorgung erfolgt über ein 1,80 Meter langes Kabel mit Netzstecker, die einzelnen Funktionen können über den Drehregler an der Oberseite eingestellt werden. Mit einer Schutzart von IPX4 eignet sich der Wärmestrahler nicht nur als zuverlässiger Tischheizer, sondern ist darüber hinaus auch perfekt einsetzbar in allen geschützten Außenbereichen wie zum Beispiel als Terrassenheizung, als Balkon Heizstrahler oder auch als elektrischer Garten Heizstrahler in gemütlichen Sitzecken, sowie in der Gastronomie in einem gemütlichen Bistro auf den Outdoortischen. Durch die angenehme Luftverteilung haben Sie es mit diesem Wärmespender immer wohlig warm. Alles in allem ist diese Perel Strahlungsheizung also das ideale Heizgerät für den Outdoorbereich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | Höhe: 41 cm -Durchmesser: 22 cm | Einsatzbereich: | Für Außenbereich Balkon, Terrasse, Garten, Gastronomie | Besonderheit: | IPX4, 360° rundum Infrarot Wärme, lautloser Betrieb | Abschalten: | Automatische Abschaltung bei Umkippen | Leistung: | 700 Watt | Heizstufen: | 2 Heizstufen: 350 Watt - 700 Watt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: heizpilz elektrisch, terrassenheizer, Heizstrahler, Wärmestrahler, Strahlungsheizung, Standheizstrahler, Tischheizstrahler, Terrassenheizstrahler, Standgerät, Terrassenstrahler, Terrassenheizung, Heizsäule, Elektrostrahler, Terrasse, Balkon, Garten, Tisch, Bistrotisch, Untertisch, Bad, Strom, Elektro, Elektrischer, Infrarot, leiser, für, mit, Kleiner, innen, außen, draußen, Outdoor, unter, auf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |