Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson M-180: 57.5mm, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson M-180: 57.5mm, 5V
Epson M-180: 57.5mm, 5V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14738702
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C41D161161
EAN/GTIN:
     8715946069371
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Merkmale
Gerätekompatibilität
Matrixdrucker
Markenkompatibilität
Epson
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C43S015354
ab € 0,92*
Zubehör
Epson
C43S015358
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.