Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 310102 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 310102 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße
Brabantia 310102 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße
Brabantia 310102 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14878794
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     310102
EAN/GTIN:
     8710755310102
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch
Stabil, standfest und wie gemacht fürs einfache Bügeln - dieses Standard-Bügelbrett B von Brabantia setzt neue Standards. Es verfügt über eine Dampfbügeleisenablage, die für Links- und Rechtshänder geeignet ist, einen robusten und stabilen Rahmen und vieles mehr. Schauen Sie sich all die anderen raffinierten Merkmale an, die dieses Bügelbrett zu einem wertvollen Hilfsmittel für hervorragendes Bügeln machen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
940 mm
Höhenanpassungsrate
710 - 920 mm
Produktgröße geschlossen
480 x 1420 x 940 mm
Eisenplattendimensionen (BxT)
480 x 1420 mm
Leistungen
Typ
Bügelbrett in Originalgröße
Faltbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Abdeckungsmaterial
Baumwolle
Farbe der Abdeckung
Blau, Weiß
Weitere Suchbegriffe: bügelbrett brabantia, bügel brett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brabantia
108808
ab € 57,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.