Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roxio Game Capture HD Pro Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roxio Game Capture HD Pro Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
Roxio Game Capture HD Pro Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
Roxio Game Capture HD Pro Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
Roxio Game Capture HD Pro Video-Aufnahme-Gerät USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15412281
Hersteller:
     Roxio
Herst.-Nr.:
     RGCHDPR1MLEU
EAN/GTIN:
     735163139303
Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Roxio Game Capture HD PRO ist eine Komplettlösung zum Aufzeichnen, Bearbeiten, Streamen und Hochladen Ihrer besten Xbox-, PlayStation- und Wii-Momente in beeindruckender HD-Qualität. Einfache Einrichtung von Konsole, Fernseher und PC. Inklusive Hardware, Software und USB-Kabel. Aufzeichnen mit Auflösungen von bis zu 1080/30p oder 1080 60i mit HDMI oder Komponenten-Ein- und Ausgang. Live-Streaming von Spielverlauf und Kommentaren auf TwitchTV. Videobearbeitung, Hinzufügen von Übergängen, Bild im Bild, Spezialeffekten, Text und Begleitkommentaren. Videos per Mausklick auf YouTube, Facebook und anderen Seiten freigeben. Alles zum Präsentieren Ihrer besten Spielmomente!
Weitere Informationen:
Leistungen
Hostschnittstelle
USB 2.0
LED-Anzeigen
Ja
gefangen von
Spielekonsole
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Italienisch
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mitgelieferte Software
Roxio Game Capture
Dateiformate
Import audio format unterstützt
AAC, MP3, WAV, WMA
Import image format unterstützt
BMP, GIF, JPG, PNG, TIF
Import video format unterstützt
AVI, DIVX, MOV, MP4, WMV
Export audio format unterstützt
AAC, MP3, WAV, WMA
Export image format unterstützt
BMP, GIF, JPG, PNG, TIF
Export video format unterstützt
AVI, DIVX, MP4, WMV
Videokompressionsformate
AVI, MOV, MP4, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG, TIF
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Audioeingang (L, R)
2
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Komponentenausgang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Systemanforderung
Minimum Prozessor
Intel Core 2 Duo/AMD Athlon x2 64
Min. benötigter RAM
2048 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
10 GB
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarte, Videoschnittkarten, Xbox Zubehör, usb video grabber, video capturecard, Video-Capture-Board, Video-Capture
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
82005
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.