Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Virtual Connect Flex-10/10D Module for c-Class BladeSystem Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Virtual Connect Flex-10/10D Module for c-Class BladeSystem Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit
HPE Virtual Connect Flex-10/10D Module for c-Class BladeSystem Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit
HPE Virtual Connect Flex-10/10D Module for c-Class BladeSystem Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15724831
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     639852-001
EAN/GTIN:
     4053162518278
Suchbegriffe:
Business-Switch
Lastenausgleichsgerät
Netzwerk Load Balancer
SFP Switch
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit
Vollduplex
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.2, IEEE 802.3ad
Management-Funktionen
Management-Plattform
SNMP 1, SNMP 2, CLI
Leistungen
Kompatibilität
BladeSystem c3000, BladeSystem c7000
Sonstige Funktionen
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
10
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
270 x 352.6 x 120.7 mm
Gewicht
2000 g
Ergonomie
Konnektivität LEDs
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.285,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.330,21*
€ 1.582,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.325,11*
€ 1.576,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,02*
€ 1.547,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,63*
€ 1.535,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,83*
€ 1.530,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.