Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel CH-0596 Campingstuhl Novara


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CamPart Travel CH-0596 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0596 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0596 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0596 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0596 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0596 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0596 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0596 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0596 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0596 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0596 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0596 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0596 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0596 Campingstuhl Novara
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15755632
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     CH-0596
EAN/GTIN:
     8713016005960
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Klappstuhl
Liegestuhl
Der luxuriöse Camping Hocker Novara von Campart Travel hat ein so weiche Stoffpolsterung, dass es sich anfühlt, als würde man auf einem weichen Kissen sitzen. Die exklusive elastische Kordelschnürung an der Rückenlehne sorgt dafür, dass sich der Hocker an Ihren Körper anpasst. Abgesehen davon können Sie die Rückenlehne mit der 7-fachen Verstellung nach Belieben einstellen. Bequem und ergonomisch Die ergonomisch geformte Rückenlehne und die integrierte Kopfstütze stützen Ihren Rücken- und Nackenbereich ab, auch wenn Sie die Rückenlehne des des Campart Travel Campingstuhls herunterklappen. Für zusätzlichen Komfort sorgt die einzigartige Schnürung aus Elastikkordel, da sich der 600D Polyesterstoff an Ihren Körper anpasst. Kombiniert mit der Polsterung ist dieser Camping Hocker zum Sitzen und Ausruhen prädestiniert. Durch den Aluminiumrahmen sehr leicht Der Campart Travel Camping Hocker ist mit einem hochwertigen Aluminiumrahmen ausgestattet, durch den er sehr leicht ist. Mit seiner extrabreiten Sitzfläche eignet sich der Stuhl für fast jeden. Mit einem kompakten Packmaß von 112 x 68 x 9 cm und 5,2 kg Gewicht ist der Camping Hocker sehr leicht zu transportieren und zu verstauen. Der Camping Stuhl kann durch die Fußablage von Campart Travel ergänzt werden. Lieferumfang: Campart Travel Klappstuhl
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
1100 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
5200 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5200 g
Breite
680 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
1200 mm
Sitzbreite
520 mm
Sitztiefe
430 mm
Sitzhöhe
500 mm
Zusammengeklappte Breite
680 mm
Länge, zugeklappt
90 mm
Zusammengeklappte Höhe
1120 mm
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Aluminium, Polyester
Faltbar
Ja
Anzahl der anpassbaren Positionen
7
Kopfstütze
Ja
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016205964
Breite des Versandkartons
210 mm
Höhe des Versandkartons
690 mm
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: klappstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 80,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,73*
€ 121,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,89*
€ 120,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,18*
€ 115,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,70*
€ 111,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,13*
€ 95,35
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart Travel
CH-0592
ab € 79,89*
Ähnlich
Campart Travel
CH-0623
ab € 76,68*
Ähnlich
Campart Travel
CH-0662
ab € 79,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.