Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel CH-0662 Campingstuhl Napoli


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CamPart Travel CH-0662 Campingstuhl Napoli
CamPart Travel CH-0662 Campingstuhl Napoli
CamPart Travel CH-0662 Campingstuhl Napoli
CamPart Travel CH-0662 Campingstuhl Napoli
CamPart Travel CH-0662 Campingstuhl Napoli
CamPart Travel CH-0662 Campingstuhl Napoli
CamPart Travel CH-0662 Campingstuhl Napoli
CamPart Travel CH-0662 Campingstuhl Napoli
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59957079
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     CH-0662
EAN/GTIN:
     8713016061324
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Klappstuhl
Liegestuhl

Mit dem luxuriösen Campart-Campingstuhl Napoli können Sie das ganze Jahr über das Gefühl eines Wellness-Urlaubs genießen. Der luxuriöse Stuhl ist so weich gepolstert, dass es sich anfühlt, als würde man auf einem weichen, flauschigen Kissen sitzen. Durch den Textilenbezug ist der Stuhl UV-beständig und wartungsfrei. Durch die 7-fache Lehnenverstellung können Sie die für Ihre Statur oder die jeweilige Aktivität angenehmste Kippstellung einstellen.

Bequemes ergonomisches Design
Die ergonomisch geformte Rückenlehne und die integrierte Kopfstütze des Campart-Campingstuhls stützen Ihren Rücken- und Nackenbereich ab, auch wenn Sie die Rückenlehne herunterklappen. Durch das Textilenmaterial ist der Bezugsstoff äußerst strapazierfähig und langlebig, zugleich aber auch sehr bequem. Kombiniert mit dem Polstermaterial wird der Hocker dadurch noch bequemer.

Leichtes Aluminiumgestell
Der Campart-Campingstuhl ist aus Aluminium und daher nicht nur leicht, sondern auch robust. Die Auflage ist besonders breit, so dass der Hocker für jede Statur geeignet und äußerst bequem ist. Mit einem Packmaß von 112 x 68 x 9 cm und 5,6 kg Gewicht ist er auch sehr leicht zu transportieren und zu verstauen.

Der Campingstuhl kann durch die Fußablage Campart CH-0663 Napoli ergänzt werden.

Lieferumfang:
Campart-Campingstuhl

Gründe für die Wahl des Campart-Campingstuhls:Luxuriöser Camping Hocker mit 7 bequemen RückenlehnenpositionenNoch mehr Komfort durch TextilenbezugstoffWeich gepolstert wie bei einem KissenPackmaß 112 x 68 x 9 cm und 5,6 kg GewichtBelastbarkeit bis 120 kg, extrabreite Sitzfläche

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5600 g
Breite
680 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
1120 mm
Höhe (max)
1200 mm
Höhe (min)
500 mm
Sitzbreite
525 mm
Sitztiefe
435 mm
Sitzhöhe
500 mm
Zusammengeklappte Breite
680 mm
Länge, zugeklappt
90 mm
Zusammengeklappte Höhe
500 mm
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium, Textil
Fußmaterial
Aluminium
Faltbar
Ja
Anzahl der anpassbaren Positionen
7
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016061331
Breite des Versandkartons
685 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Weitere Suchbegriffe: klappstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 79,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,73*
€ 121,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,31*
€ 120,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,73*
€ 116,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,26*
€ 112,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,87*
€ 95,05
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart Travel
CH-0592
ab € 79,89*
Ähnlich
Campart Travel
CH-0596
ab € 80,13*
Ähnlich
Campart Travel
CH-0623
ab € 76,68*
Ähnlich
Campart Travel
CH-0672
ab € 92,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.