Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-CTG-i2S Eingebaut Ethernet 10240 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-CTG-i2S Eingebaut Ethernet 10240 Mbit/s
Supermicro AOC-CTG-i2S Eingebaut Ethernet 10240 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15923540
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-CTG-I2S
EAN/GTIN:
     672042121717
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Design
Eingebaut
Ja
Formfaktor
microLP
Sonstige Funktionen
Anschluß zu PC
Ja
Management-Protokolle
SNMP, RMON
Stecker
2x SFP+
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
123.2 mm
Tiefe
39 mm
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Vista, RedHat EL, SuSe SLES, FreeBSD, VMWare
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10240 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
Tx/Rx IP, SCTP, TCP, UDP, IPv4, IPv6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,37*
€ 318,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,18*
€ 315,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,94*
€ 296,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,28*
€ 290,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,86*
€ 266,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.