Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PRSS-UNV Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PRSS-UNV Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Peerless PRSS-UNV Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Peerless PRSS-UNV Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Peerless PRSS-UNV Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16380523
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PRSS-UNV
EAN/GTIN:
     735029299233
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktionsland
USA
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
122 mm
Tiefe (max)
448 mm
Gewicht
2140 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
22 kg
Produktfarbe
Schwarz
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
10 °
Neigungswinkelbereich
-20 - 15 °
Maximaler Deckenabstand
118 mm
Anpassbar
Ja
Kompatible Produkte
ACC-M8RI
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.