Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat GigaSystem 17/8 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat GigaSystem 17/8 K
TechniSat GigaSystem 17/8 K
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16676037
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3272
EAN/GTIN:
     4019588032729
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
diseqc-umschalter
Das GigaSystem 17/8 ist für den Aufbau einer Verteilanlage konzipiert, mit der die Signale von bis zu vier Sat-Positionen auf bis zu acht Teilnehmer verteilt werden können.

Kaskade

Die Kaskade 17/8 K ermöglicht in Kombination mit der Grundeinheit 17/8 G die Signalverteilung an mehr als acht Teilnehmer. Der Kaskadierbaustein kann entweder unmittelbar an die Grundeinheit angedockt oder in einiger Entfernung von dieser in das Verteilsystem integriert werden. Die Stromversorgung für den kaskadierten Multischalter wie auch für alle angeschlossenen LNBs wird vom Grundgerät übernommen. Dabei kann die Grundeinheit des GigaSystems bis zu vier Kaskaden mit Spannung versorgen.

Stromversorgung

Die Grundeinheit verfügt über ein hochwertiges, effizientes Schalternetzteil, das nicht nur die Grundeinheit selbst, sondern zusätzlich auch bis zu vier Kaskaden und alle angeschlossenen LNBs mit Spannung versorgen kann.

Erweiterbarkeit

Über passende Komponenten kann das GigaSystem 17/8 weiter ausgebaut werden, so dass selbst große Netze mit bis zu einigen 100 Teilnehmern realisiert werden können.

FreiSatDigital

Via Satellit kann ein Vielfaches des Programmangebots von TV- und Radiosendern empfangen werden, als dies über Kabel und Antenne möglich ist. Allein über die Satellitenposition ASTRA 19,2° Ost lassen sich hunderte internationale TV-und Radioprogramme kostenfrei empfangen.

TV und Radio

Empfang aller freien digitalen TV- und Radioprogramme via Satellit (FreiSat-Digital)

HDTV

HDTV steht für hochauflösendes Fernsehen und damit für eine ausgezeichnete Bildqualität. In HDTV können Bilder sehr viel detailreicher und in viel feineren Abstufungen dargestellt werden. Kontrast und Konturen sind präziser und Farben originalgetreuer. Außerdem stimmt das Breitbildformat der HDTV-Sendungen besser mit den menschlichen Sehgewohnheiten überein. Insgesamt wird also ein lebendigerer Eindruck erreicht.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang
17
Teilnehmerausgang
8
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
294 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
182 mm
Paketgewicht
700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Gelb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.