Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-5005 Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-5005 Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
EXSYS EX-5005 Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16713128
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-5005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
Laptop
Zertifizierung
CE, FCC
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP Windows Vista Windows 7 (32/64-bit)
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 131 °F
Auflösung (maximal, analog)
2048 x 1152 Pixel
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
VGA
Ausgangsschnittstelle
USB 2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
40 mm
Gewicht
300 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.