Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein KAZ12 Blitzableiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KAZ12 Blitzableiter
Kathrein KAZ12 Blitzableiter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17501565
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     KAZ12
EAN/GTIN:
     4021121450785
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
dvb-t antenne kathrein
  • Zum Schutz der Systemkomponenten in SAT-, BK- und DVB-T-Empfangs- und Verteilanlagen - Grobschutz, möglichst nahe nach der Hauseinführung installieren - Durch den Einsatz von KAZ 12 wird das Stromstoßableitvermögen von KAZ 11 erhöht - Einsetzbar nach dem Blitzschutzzonen-Konzept an den Schnittstellen LPZ 0A-1 und höher - Erfüllt Kategorie A2 / C2 / C3 / B2 / D1 gemäß EN 61643-21 - Mit ÜsAg (Gas-Ableiter). ÜsAg sind die klassischen Überspannungsschutzelemente in koaxialen Netzen - Durchlass für 22-kHz- und DiSEqC TM-Signale - Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Erdungsblock EMU 21, 2 x F-Connector EMK 01 - Für die Innenmontage
Weitere Informationen:
Merkmale
Einführungsresistanz
120 MΩ
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: dvb-t antenne
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.