Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KB-7351 Kühlschrank


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tristar KB-7351 Kühlschrank
Tristar KB-7351 Kühlschrank
Tristar KB-7351 Kühlschrank
Tristar KB-7351 Kühlschrank
Tristar KB-7351 Kühlschrank
Tristar KB-7351 Kühlschrank
Tristar KB-7351 Kühlschrank
Tristar KB-7351 Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17732187
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KB-7351
EAN/GTIN:
     8713016073518
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Dieser sehr kompakte 46-Liter-Kühlschrank ist ideal für Büro, Schlafzimmer oder Campingplatz. Trotz seiner kleinen Größe bietet er ausreichend Platz für Lebensmittel, Obst, Dosen und sogar eine große Flasche. Außerdem ist der Kühlschrank mit Energieeffizienzklasse A+ sehr verbrauchsarm und hat ein Gefrierfach mit 5 Litern Fassungsvermögen. Kompakter Kühlschrank, der in nahezu jeden Raum passt Der große Vorteil dieses Minikühlschranks ist natürlich seine Größe von 48 x 45 x 48,7 cm. So passt er in fast jeden Raum, ohne zu stören. Im Tagungsraum Ihres Büros werden Sie sicher keinen großen Kühlschrank aufstellen wollen, aber eine kühle Flasche Wasser ist dennoch immer willkommen. In diesem Fall eignet sich der Kühlschrank perfekt für Getränke und etwas Obst. Kleiner Kühlschrank mit Gefrierfach Der Kühlraum bietet Platz für Obst, Konserven, Getränkedosen und sogar eine große Flasche Wasser. Neben dem standardmäßigen Kühlraum bietet der kleine Kühlschrank auch ein 5-Liter-Gefrierfach. So können Sie Eiswürfel, Kühlpacks und Eis aufbewahren. Sehr energieeffizient mit A+-Kennzeichnung Die Umwelt ist und bleibt ein wichtiges Thema. Mit diesem Tristar Kühlschrank müssen Sie sich weder darum noch um Ihre Stromrechnung Gedanken machen. Der Kühlschrank hat die Energieeffizienzklasse A+ und verbraucht nur wenig Strom. So können Sie diesen Kühlschrank sorgenfrei nutzen. Idealer Kühlschrank für Campingurlaub Dank ihrer kleinen Abmessung ist diese Kühl-Gefrier-Kombination ideal für die Verwendung auf dem Campingplatz. Sie können sie ganz leicht unter dem Vorzelt Ihres Caravans oder Campers verstauen. So bleiben Ihre Getränke und Früchte selbst an heißen Sommertagen angenehm kalt. Auch das Eis für die Kinder ist gesichert. Was ist im Lieferumfang enthalten? Tristar KB-7351 Kühlschrank, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
46 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
5 l
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
487 mm
Gewicht
14600 g
Verpackungsbreite
462 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Paketgewicht
16200 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
100 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
60 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.5 m
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Kältemittelart
R600a
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
51 l
Klimaklasse
N-ST
Geräuschpegel
40 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 150,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 185,08*
€ 220,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 184,01*
€ 218,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,06*
€ 213,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 174,86*
€ 208,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 150,73*
€ 179,37
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tristar
KB-7391
ab € 234,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.