Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel E10G42BFSRBLK Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel E10G42BFSRBLK Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Intel E10G42BFSRBLK Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17736963
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     E10G42BFSRBLK
EAN/GTIN:
     5032037051286
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
MMF up to 300m
Marktsegment
Server
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Verlustleistung (TDP)
8 W
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq)
Ja
PCI-SIG* SR-IOV fähig
Ja
On-chip QoS and Traffic Management
Ja
Intel® Flexible Port Partitioning
Ja
Geschwindigkeits
5.0 GT/s, x8 Lane
Nachrichtensignalunterbrechung
Ja
Intelligent Offloads
Ja
Kabelkanal über Ethernet
Ja
Intel® Data Direct I/O Technology
Ja
Intel® Connectivity-Virtualisierungstechnik (VT-c)
Ja
Schnittstelle
PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Produkttyp
Network Interface Card
Thermal Design Power (TDP)
10.7 W
Prozessorfamilie
500 Network Adapters (up to 10GbE)-500 Network Adapters (up to 10GbE)
Ethernet-Adapter ARK ID
39774
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G135872
Controller Typ
Intel® 82599 10 Gigabit Ethernet Controller
Kabeltyp
MMF up to 300m
Höhe der Halterung
Low-Profile (LP) / Full-Height (FH)
Speicher über Ethernet
iSCSI, FCoE, NFS
Startdatum
Q3'09
Netzwerk-Schnittstelle-Karte Kabelmedium
Fiber
Netzwerkschnittstelle Kartentyp
Server
URL Produktbeschreibung
https://www.intel.com/content/www/us/en/ethernet-products/converged-network-adapters/ethernet-x520-server-adapters-brief.html
Status
Launched
Letzte Änderung
64826814
Produktfamilie
Intel 10 Gigabit server adapter
Produktreihe
500 Series Network Adapters (up to 10GbE)
Produktcodename
Spring Fountain
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
LC
PCI version
2.0
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Gewicht und Abmessungen
Breite
145.5 mm
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000025890/network-and-i-o/ethernet-products.html
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000 Mbit/s
Vollduplex
Ja
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
LAN-Controller
Intel® 82599
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,31*
€ 676,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,18*
€ 668,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,85*
€ 656,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,12*
€ 645,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,67*
€ 605,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.