Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Design | Eingebaut | Ja |
| Plug | Ja |
| Zertifizierung | FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC |
Sonstige Funktionen | Konformität mit Industriestandards | IEEE 802.3 |
| Kabeltyp | SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m |
| Marktsegment | Server |
| Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |
| Anzahl Anschlüsse | 2 |
| Link/Act-LED | Ja |
| Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq) | Ja |
| PCI-SIG* SR-IOV fähig | Ja |
| On-chip QoS and Traffic Management | Ja |
| Intel® Flexible Port Partitioning | Ja |
| Speicher-über-Ethernet | Ja |
| Geschwindigkeits | 5.0 GT/s, x8 Lane |
| Nachrichtensignalunterbrechung | Ja |
| Intelligent Offloads | Ja |
| Kabelkanal über Ethernet | Ja |
| Intel® Ethernet Power Management | Ja |
| Intel® Data Direct I/O Technology | Ja |
| Intel® Connectivity-Virtualisierungstechnik (VT-c) | Ja |
| Schnittstelle | PCIe v2.0 (5.0 GT/s) |
| Produkttyp | Network Interface Card |
| Thermal Design Power (TDP) | 8.6 W |
| Prozessorfamilie | 500 Network Adapters (up to 10GbE)-500 Network Adapters (up to 10GbE) |
| Ethernet-Adapter ARK ID | 39776 |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G135872 |
| Controller Typ | Intel® 82599 10 Gigabit Ethernet Controller |
| Kabeltyp | SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m |
| Höhe der Halterung | Low-Profile (LP) / Full-Height (FH) |
| Speicher über Ethernet | iSCSI, FCoE, NFS |
| Startdatum | Q3'09 |
| Netzwerk-Schnittstelle-Karte Kabelmedium | Copper |
| Netzwerkschnittstelle Kartentyp | Server |
| URL Produktbeschreibung | https://www.intel.com/content/www/us/en/ethernet-products/converged-network-adapters/ethernet-x520-server-adapters-brief.html |
| Status | Launched |
| Letzte Änderung | 64826816 |
| Produktfamilie | Intel 10 Gigabit server adapter |
| Produktreihe | 500 Series Network Adapters (up to 10GbE) |
| Produktcodename | Spring Fountain |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| Hostschnittstelle | PCI Express |
| Schnittstelle | Faser |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl Faseranschlüsse | 2 |
| Optischer Kabelverbinder | SFP+ |
| PCI version | 2.0 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 145.5 mm |
Systemanforderung | Kompatible Betriebssysteme | https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000025890/network-and-i-o/ethernet-products.html |
Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000 Mbit/s |
| Vollduplex | Ja |
| Maximaler Arbeitsabstand | 10 m |
| LAN-Controller | Intel® 82599 |