Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 5916000 Mikroskop-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 5916000 Mikroskop-Zubehör
Bresser Optics 5916000 Mikroskop-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17841242
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5916000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
Objektträger
objektträger geschliffen 76x26mm
deckgläser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1 mm
Tiefe
26 mm
Breite
76 mm
Technische Details
Menge pro Behälter
150 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: deckgläser rechteckig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.