Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics Pirsch 25-75x 100mm Spektiv BK-7 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics Pirsch 25-75x 100mm Spektiv BK-7 Schwarz
Bresser Optics Pirsch 25-75x 100mm Spektiv BK-7 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17847868
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4322000
EAN/GTIN:
     4007922151151
Suchbegriffe:
Spektiv
Die BRESSER Pirsch Spektive sind vor allem für den preisbewußten Naturbeobachter und Jäger gedacht. Ausgestattet mit einer lichtstarken, voll mehrschichtvergüteten 100-mm-Optik ermöglichen sie auch bei Dämmerung höhere Vergrößerungen. Zusammen mit dem wasserdichten Gehäuse und der nicht-reflektierenden Armierung können Naturbeobachter bei jedem Wetter z.B. Vogelarten bestimmen oder Jäger auch auf große Entfernungen Wild ansprechen. Aber auch Freunde der Digitalfotografie finden mit der Pirsch-Baureihe ein zuverlässiges Werkzeug: zusammen mit den Digitalkamera-Adaptern 49-14900 beziehungsweise 49-14910 lassen sich nahezu alle kompakten Digitalkameras oder kompakte Camcorder anschließen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Vergrößerung
75 x
Prismentyp
BK-7
Linsenbeschichtung
Voll mehrfachbeschichtet (FMC)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Gewicht
2400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,49*
€ 457,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,97*
€ 456,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,71*
€ 449,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,80*
€ 440,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,81*
€ 413,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.