Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein KAZ 11 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KAZ 11 Schwarz, Grau
Kathrein KAZ 11 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18129799
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     KAZ11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
kathrein blitzstromableiter
blitzstromableiter
  • Zum Schutz der Systemkomponenten in Antennen-Empfangs- und -Verteilanlagen gegen transiente Überspannungen
    - Feinschutz, möglichst nahe am zu schützenden Objekt installieren
    - Reduziert Überspannungen zwischen Innen- und Außenleiter auf ungefährliche Werte
    - Für Sat-, BK- und terrestrische Empfangs- und Verteilanlagen
    - Durchlass für 22-kHz- und DiSEqCTM-Signale
    - Erfüllt Anforderungen gemäß EN 61643-21
    - Impedanz: 75 Ohm
    - Für die Innenmontage
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Merkmale
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
5 - 3000 MHz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Metall
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dehn
909705
ab € 59,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.