Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5503-921 Überwachungskamerazubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5503-921 Überwachungskamerazubehör
Axis 5503-921 Überwachungskamerazubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18166437
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5503-921
EAN/GTIN:
     7331021004658
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Montageplatte
IP-Kamera
Für Innen- und Außenbereich. Plattenmaße: Durchmesser 164 mm, Höhe 6 mm. Platte passt direkt für:
- Einfach-Kasten
- Doppel-Kasten
- 4-Zoll Winkelrechter Anschlusskasten
- 4-Zoll Achteckiger Anschlusskasten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
164 mm
Höhe
6 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axis
0777-001
ab € 577,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.