Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic HDM 3420 EK 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic HDM 3420 EK 350 W
Clatronic HDM 3420 EK 350 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18291448
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     251136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eierkocher
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
  • 2 in 1 Hot-Dog-Maker und Eierkocher in einem
    - für 1 bis 14 Würstchen (z. B. „Frankfurter“, „Wiener“)
    - Beheizter Edelstahl-Aufsteckdorn
    - Zubereitung von bis zu 6 Eiern
    - Eihalter herausnehmbar
    - Transparenter Dampfbehälter, abnehmbar
    - Antihaftbeschichtete Wasserschale
    - 4-Stufen-Schalter: 0 = Aus, 1 = Dampfbehälter, 2 = Aufsteckdorn, 3 = Dampfbehälter + Aufsteckdorn
    - Kontrollleuchte
    - Inkl. Messbecher mit Eipicker
    - Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
    - Leistungsaufnahme: 350 W
Weitere Informationen:
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Anzahl der Brotsticks
1
Energie
Leistung
350 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.