Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso 1218 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso 1218 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Caso 1218 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Caso 1218 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18566553
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel
6-FRISCHESTERNE: Kochfest, stark und reißfest bei einer Folienstärke von mehr als 160 µ. Das Durchstoßen von spitzen Gegenständen, wie z.B. Knochen oder Gräten wird verhindert.

- natürliches Aufbewahren ohne Konservierungsstoffe - länger frisch genießen
- gesünder Essen - Vitamine u. Mineralien bleiben erhalten
- sehr stark & reißfest – verhindert das Durchstoßen von spitzen Gegenständen,
- wie z.B. Knochen oder Gräten
- Rippenstruktur für ein optimales Vakuum
- stabile Schweißnaht, perfekt für eine lange Lagerung im Kühl– und/oder Gefrierschrank
- ideal für Sous Vide unter Vakuum" garen - kochen Sie wie ein Gourmet Koch
- Kochfest und Mikrowellen geeignet ( beim Erwärmen von Speisen muss eine Ecke des Beutels aufgeschnitten werden!)
- zum vakuumieren geeignet für alle Balken-Vakuumierer von CASO Germany und auch für die Marken: Ellrona,
- Rommelsbacher, LAICA, Gastroback, Foodsaver, Genio, Solis u.v.m,
- Spülmaschinenfest und lebensmittelecht
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Schutz vor Gefrierbrand
- wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumtasche
Anzahl
25
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.