Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Digitales Innen-Außen-Thermometer MOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18572847
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1043.02
EAN/GTIN:
     4009816021199
Suchbegriffe:
Außensensor
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Das beliebte, kleine MOXX Thermometer misst gleichzeitig die Innen- und Außentemperatur.

Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten.

Am Fenster platziert, wird das Sensorkabel zur Messung der Außentemperatur einfach nach draußen geführt. Der Max.-Min.-Speicher mit manueller Rückstellung ermöglicht die Beobachtung der Spitzenwerte über einen selbstgewählten Zeitraum.

Die Einsatzmöglichkeiten von Thermometern mit Fühlerkabel sind vielfältig und nicht nur auf die Außentemperatur beschränkt. Der wasserdichte Messfühler lässt sich durch den großen Messbereich auch zur Temperaturkontrolle von Kühlschrank und Tiefkühltruhe nutzen oder zur Messung der Wassertemperatur im Aquarium.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
30 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Drinnen/Draußen
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Tisch
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-40 - 70 °C
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,25* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.