| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-18572967 Herst.-Nr.: 30151 EAN/GTIN: 4000270301513 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherheit und Hygiene sind gerade in Großküchen und der Lebensmittelindustrie äußerst wichtige Themen, die jeden etwas angehen, weshalb ihnen höchste Beachtung geschenkt werden muss. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen, weswegen wir Ihnen mit dem KESPER® Profi-Schneidebrett aus hochwertigen, hochverdichteten PE-Kunststoff ein Schneidebrett anbieten, das sowohl höchste europäische Sicherheitsnormen erfüllt als auch in seiner Form und Größe eine effektive Unterstützung darstellt, egal ob Sie im Moment als Profi-Koch in der Gastronomie oder als begabter Hobbykoch in der heimischen Küche arbeiten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 530 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 15 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 325 mm | Merkmale | Form | Rechteckig | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Hitzebeständig | Ja | ![](/p.gif) | Hitzebeständig bis zu | 95 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |