| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-18573153 Herst.-Nr.: 306141 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für zwei getrennte Stichleitungen vom Sat-Multischalter oder LNB. - 3-Loch Sat-Antennendose, besonders geeignet für den Einsatz in Multischalteranlagen und Sat-Einzelanlagen für den gleichzeitigen, unabhängigen Betrieb von zwei Sat-Receivern (z.B. Twin-Sat-Receiver). - sehr geringe Verteildämpfung durch selektive Aufsplittung der Frequenzbänder über Filter. - 2 getrennte, fernspeisefähige Sat-Auslässe (2 x F-Buchse), 1 TV/Radio-Auslass (IEC-Stecker). Weitere Informationen: Technische Details | Buchsen-Typ | Koaxial | | Produktfarbe | Grau | | Stecker | 2x F, 1x TV | | Impedanz | 75 Ohm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 104 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimedia-Dose, Multimediadose, SAT-Antennendose, SAT-Dose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, sat-antennendose |
| | |
| |