| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-18654820 Herst.-Nr.: 2 608 600 706 EAN/GTIN: 3165140262071 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trennscheiben Expert for Metal Beschreibung - Trennscheiben für Metall für hohe Anforderungen - Passend zu benzinbetriebene Freihandtrennmaschinen - Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
Spezifikation: A 24 R BF Durchmesser mm: 300.0 Bohrungsdurchmesser mm: 20.0 Dicke mm: 3.5 Weitere Informationen: Merkmale | Durchmesser | 300 mm | ![](/p.gif) | Dicke | 3.5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |