Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 602 388 Winkelschleifer-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 388 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 602 388 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18654828
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 388
EAN/GTIN:
     3165140505253
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
  • Trennen, Schruppen und Nacharbeiten mit einer Scheibe
    - Geeignet für Metall und Inox
    - Passend zu handgeführten Winkelschleifern
    - Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
    - Fe/S/Cl < 0,1 %

    Durchmesser mm: 115.0
    Bohrungsdurchmesser mm: 22.23
    Dicke mm: 2.5
Weitere Informationen:
Merkmale
Durchmesser
115 mm
Produktfarbe
Grau
Dicke
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.