Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0013B USB Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0013B USB Kabel Schwarz
LogiLink CU0013B USB Kabel Schwarz
LogiLink CU0013B USB Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19331571
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0013B
EAN/GTIN:
     4260113564950
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Dockingkabel
USB Anschlusskabel
Die USB 2.0 Docking Station von LogiLink ermöglicht Ihnen einen schnellen Anschluss per USB. Besonders handlich durch die Verlängerung, da sie somit USB Geräte auf Ihrem Schreibtisch anschließen können, die in einer aufrechten Haltung positioniert werden sollte.
- USB 2.0 Docking Station
- Anschluss 1: USB (Typ A) Stecker
- Anschluss 2: USB (Typ A) Buchse
- Max. Übertragungsrate: 480 Mbit/s
- Doppelt geschirmt
- Genormt nach UL-2725
- Kabelstärke: AWG 28
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CU0010
ab € 0,76*
Ähnlich
LogiLink
CU0011
ab € 1,08*
Ähnlich
LogiLink
CU0012
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.