Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa ISD-1110-T Spannungsschutz Schwarz 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa ISD-1110-T Spannungsschutz Schwarz 1 m
Moxa ISD-1110-T Spannungsschutz Schwarz 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19351149
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     ISD-1110-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Spitzenstrom
400 W
Spitzenstrom-Normales Modus
0.1 A
Technische Details
Stecker
DB9 male / DB9 female
Spannung
15 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
58 g
Breite
53 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
20.6 mm
Zertifikate
Zertifizierung
EN 61000-4-5 (Surge): Signal: 4 kV
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Reaktionszeit
0.000001 ms
Sonstige Funktionen
Verpackungsgewicht
0.119 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.