Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa ISD-1130-T Spannungsschutz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa ISD-1130-T Spannungsschutz Schwarz
Moxa ISD-1130-T Spannungsschutz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19351150
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     ISD-1130-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
AC-Steckertypen
Terminal
Spitzenstrom
400 W
Spitzenstrom-Normales Modus
0.12 A
Technische Details
Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Breite
53 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
20.6 mm
Zertifikate
Zertifizierung
EN 61000-4-5 (Surge): Signal: 4 kV
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Reaktionszeit
0.000001 ms
Sonstige Funktionen
Verpackungsgewicht
0.096 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.