Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa ISD-1230-T Spannungsschutz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa ISD-1230-T Spannungsschutz Schwarz
Moxa ISD-1230-T Spannungsschutz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19351152
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     ISD-1230-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
AC-Steckertypen
Terminal
Spitzenstrom
5000 W
Spitzenstrom-Normales Modus
0.4 A
Technische Details
Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
212 g
Breite
95 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
25 mm
Zertifikate
Zertifizierung
IEC 61643-21 C2 (20 kV 1.2/50, 10 kA 8/20)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Reaktionszeit
0.000001 ms
Sonstige Funktionen
Verpackungsgewicht
0.274 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,63*
€ 325,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,54*
€ 323,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,74*
€ 312,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,09*
€ 288,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.