Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel RS3UC080 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel RS3UC080 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Intel RS3UC080 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19387084
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     RS3UC080
EAN/GTIN:
     675901217613
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Datenübertragungsrate
12288 Mbit/s
Produkttyp
RAID
Geboren am
Q3'13
Startdatum
Q3'13
PCI Express-Host-Schnittstelle
PCIe x8 Gen3
Produktbezeichnung
Intel RAID Controller RS3UC080
RAID-Steckverbinderausrichtung
Side
Status
Launched
Letzte Änderung
63903513
Bekanntgabe End of Life Date
Tuesday, July 16, 2019
Voraussichtliches Abbruchssdatum
2022
Erweiterte Garantie zum Kauf erhältlich (Länder auswählen)
Ja
Letztes Bestelldatum
Wednesday, July 1, 2020
Datum des Erhalts der letzten Zugangsattribute
Thursday, October 1, 2020
Zielmarkt
Entry
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Leistungen
RAID Level
0, 1, 1E, 10
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Formfaktor
Low Profile MD2 Card
Verbindungsorientierung
Seite
SSD-Unterstützung
Ja
Chipsatz
LSI3008
JBOD-Funktion
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität
Anzahl der unterstützten Geräte
244
Unterstützte Transfergeschwindigkeit (Systemeigen)
12288 MB/s
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G134612
Sonstige Funktionen
PCI-Karten-Formfaktor
Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe)
Supports up to two RAID 0,1,1E and 10 arrays and up to 1024 non-RAID volumes
Marktsegment
Server
RAID ARK ID
76066
Interne Anschlüsse
8
Unterstützte Geräte
SAS/SATA
Zusätzliche Funktionen
Supports up to two RAID 0,1,1E and 10 arrays and up to 1024 non-RAID volumes
Produktreihe
Intel® RAID Controllers
Prozessor
Prozessor
LSISAS3008
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,70*
€ 342,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,37*
€ 341,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,32*
€ 332,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,31*
€ 300,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.