Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso IceMaster PRO Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso IceMaster PRO Edelstahl
Caso IceMaster PRO Edelstahl
Caso IceMaster PRO Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19518253
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     3301
EAN/GTIN:
     4038437033014
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9300 g
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
242 x 328 x 358 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.