| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-19624618 Herst.-Nr.: 70SB155000001 EAN/GTIN: 5390660187247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Mitgelieferte Software | Sound Blaster Audigy Rx Control Panel Sound Blaster EAX Studio Creative Smart Recorder Creative WaveStudio Creative Karaoke Player Creative Open AL/EAX 4.0 Creative Software Auto Update Creative Information System Creative Diagnostic | Audio | Eingebaut | Ja | ![](/p.gif) | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | ![](/p.gif) | Audioqualität | 24 Bit | ![](/p.gif) | Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) | 106 dB | ![](/p.gif) | Digital-Analog-Umwandlung | 24-bit/192kHz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Sonstige Funktionen | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 600 MB | Systemanforderung | Min. benötigter RAM | 1024 MB | ![](/p.gif) | CD-ROM-Laufwerk | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCI-E | ![](/p.gif) | Line-in | Ja | ![](/p.gif) | Line-out | Ja | ![](/p.gif) | Kopfhörerausgänge | 1 | ![](/p.gif) | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | ![](/p.gif) | Audio (L,R) Out | 1 | ![](/p.gif) | Subwoofer-Out | Ja | ![](/p.gif) | Mikrofon-Eingang | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |