Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs Sound Blaster Audigy FX 5.1 Kanäle PCI-E x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs Sound Blaster Audigy FX 5.1 Kanäle PCI-E x1
Creative Labs Sound Blaster Audigy FX 5.1 Kanäle PCI-E x1
Creative Labs Sound Blaster Audigy FX 5.1 Kanäle PCI-E x1
Creative Labs Sound Blaster Audigy FX 5.1 Kanäle PCI-E x1
Creative Labs Sound Blaster Audigy FX 5.1 Kanäle PCI-E x1
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19624827
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     70SB157000000
EAN/GTIN:
     5390660184635
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte 5.1
soundkarte
Die perfekte Sound Blaster-Aufrüstung Die Sound Blaster Audigy Fx ist eine Soundkarte halber Bauhöhe mit der mächtigen SBX Pro Studio-Technologie unter der Haube. Sie verwandelt Ihr System im Handumdrehen in ein 5.1-Entertainmentsystem mit Surroundklang wie im Kino, der Filmen, Musik und Spielen den perfekten Schliff verleiht! Zusätzlich überzeugt die Sound Blaster Audigy Fx mit einem hochwertigen D/A-Wandler (24 Bit, 192 kHz bei der Wiedergabe), 106 dB Rauschabstand und einem 600-Ohm-Kopfhörerverstärker aus dem Highend-Segment zum Monitoring in Studioqualität. Mehrkanalklang wie im Kino Die PCIe-Soundkarte in halber Bauhöhe ist für Heimkino-PCs wie geschaffen. Mit dieser Soundkarte erleben Sie Sound Blaster-Klang zuhause, wie er sonst nur großen Kinosälen vorbehalten war. Die Sound Blaster Audigy Fx ist mit 5.1-Kanal-Audioausgängen ausgestattet, so dass Ihre Mehrkanallautsprecher schnell und problemlos Anschluss finden. Unabhängige Line- und Mikrofoneingänge Die Sound Blaster Audigy Fx ist mit unabhängigen Line- und Mikrofoneingängen ausgestattet; so können Sie zwei unterschiedliche Audioquellen gleichzeitig auch Ihren PC anschließen. Lassen Sie sich beispielsweise beim Gesang von Ihrem MP3-Player begleiten und zeichnen Sie Ihren Auftritt einfach auf, damit auch Ihre Freunde etwas davon haben! Stereo Direct sorgt für absolut unverfälschten Audiogenuss - mit atemberaubender 24-Bit-Auflösung bei 192 kHz, der wohl höchsten Auflösung des Marktes. Tauchen Sie mit der Sound Blaster Audigy Fx noch tiefer in reinen Kinogenuss ein, genießen Sie unverfälschten Klangwelten bei 106 dB Rauschabstand, lassen Sie Ihre Ohren Augen machen. Und wenn Sie besten Filmton genießen möchten, ohne Ihre Mitbewohner zu stören, bietet Ihnen die Sound Blaster Audigy Fx einen kraftvollen 600-Ohm-Kopfhörerausgang - wie geschaffen für die anspruchsvolle Kopfhörergeneration von heute. Ihr ganz persönlicher Klang, perfekt im Griff Mit der Sound Blaster Audigy Fx erhalten Sie das ganze SBX Pro Studio-Paket: Ausgereifte Technologien, die Ihren Heimkino-PC in einen Kinosaal verwandeln! Und mit den praktischen Schiebern der Audigy Fx Systemsteuerung bestimmen Sie ganz einfach selbst, wie tief Sie in Ihre Klangwelten eintauchen möchten.
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
Audioqualität
24 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
106 dB
Audio-A/D-Wandler (ADC)
24-bit/48kHz
Digital-Analog-Umwandlung
24-bit/192kHz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Sonstige Funktionen
Mindestsystemvoraussetzungen
Intel Core 2 Duo or AMD equivalent processor, 2.2GHz or faster recommended Intel, AMD or 100% compatible motherboard Microsoft Windows 8 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit) 1 GB RAM > 600 MB of free hard disk space Available PCI Express 1x slot Available CD-ROM or DVD-ROM drive
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI-E x1
Line-in
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Audio (L,R) Out
1
Subwoofer-Out
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Creative Labs
70SB155000001
ab € 45,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.