Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 734811-B21 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 734811-B21 Rack Zubehör
Hewlett Packard Enterprise 734811-B21 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19669138
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     734811-B21
EAN/GTIN:
     4514953636538
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
HP ProLiant Kabelführung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
4540 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.