Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satix 00-6311 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satix 00-6311 Montage-Kit
Satix 00-6311 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19694385
Hersteller:
     Satix
Herst.-Nr.:
     00-6311
EAN/GTIN:
     4050822100255
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
  • Material: hochqualitative Aluminiumlegierung.
    - Edelstahl-Optik.
    - Wandabstand: 250 mm.
    - Höhe: 250 mm.
    - Halterohr: =50 mm x 2,5 mm.
    - Wandplatte: 150 mm x 150 mm x 5 mm.
    - Wandplatte: mit Langlöchern zum exakten Ausrichten und Verstärkungskragen, um noch mehr Stabilität zu erhalten.
    - geeignet für Sat- Antennen bis = 90cm.
    - TÜV geprüft (statisch und dynamisch).
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.S.SAT
46008
ab € 0,96*
Zubehör
A.S.SAT
46004
ab € 1,55*
Zubehör
A.S.SAT
46020
ab € 1,46*
Zubehör
EGB
46007
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.