Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-OPT-BOX-3-EXT-ON-DG Elektrische Anschlussbox Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-OPT-BOX-3-EXT-ON-DG Elektrische Anschlussbox Metall
Mobotix MX-OPT-BOX-3-EXT-ON-DG Elektrische Anschlussbox Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19827789
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-OPT-BOX-3-EXT-ON-DG
EAN/GTIN:
     4047438015134
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
327 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-FRAME-3-EXT-DG
ab € 85,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.