Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Akkukreissäge
>
Artikel
Bosch GKS 18 V-LI Professional 16,5 cm Schwarz, Blau 3900 RPM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-20116293
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 66H 006
EAN/GTIN:
793518564637
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
165 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
3900 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
51 mm
Klingenbohrung
20 mm
Schnitttiefe bei 45º
40 mm
Schallleistungspegel
106 dB
Schalldruckpegel
95 dB
Schallpegelunsicherheit
1.5 dB
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Entstaubungsanschluss
Ja
Wellenschloss
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
228 mm
Gewicht
4100 g
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
443 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Tragbare Kreissägemaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Akkukreissäge
,
Akkumetallkreissäge
,
Handkreissäge
,
Trockenschneidesäge
,
akku-handkreissaege li-ion 18v
,
akku handkreissäge
,
akku-handkreissäge 18v
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 181,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,43*
€ 258,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,44*
€ 253,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,59*
€ 239,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,03*
€ 227,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,65*
€ 216,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 24 Zähne
Bosch
2608644507
ab € 21,08*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 48 Zähne
Bosch
2608644509
ab € 25,65*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Standard for Multimaterial, 85 x 1,5/1 x 15, 30 Zähne
Bosch
2608837752
ab € 14,48*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Standard for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 24 Zähne
Bosch
2608837685
ab € 15,62*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Standard for Wood, 85 x 1,1/0,7 x 15, 20 Zähne
Bosch
2608837666
ab € 10,65*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 165 x 20 x 2,6 mm, 52
Bosch
2608644095
ab € 32,72*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Fibre Cement, 165 x 20 x 2,2 mm, 4
Bosch
2608644122
ab € 38,54*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 48
Bosch
2608644024
ab € 26,40*
Sonstiges
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 85 x 15 x 1,1 mm, 20
Bosch
2608643071
ab € 10,19*
Sonstiges
Kreissägeblatt Optiline Wood. Für Handkreissägen
Bosch
2608642602
ab € 15,61*
Sonstiges
Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 165 x 20 x 1,8 mm, 48
Bosch
2608642384
ab € 53,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen