Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT20702-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT20702-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör
DeWALT DT20702-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20117240
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT20702-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
  • Titan beschichtet, sägt Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton
  • Titanbeschichtete Schnittflächen für besonders lange Lebensdauer
  • 18 Zähne pro Inch
  • Maximale Schnitttiefe 55mm
  • Multi-Fit Aufnahme für schnellen und einfachen Zubehörwechsel
  • Passend für alle führenden Multi-Tools. Eventuell benötigte Adapter liegen jedem Zubehör bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
55 mm
Breite
44 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT20701-QZ
ab € 9,26*
Ähnlich
DeWalt
DT20703-QZ
ab € 9,30*
Ähnlich
DeWalt
DT20704-QZ
ab € 8,17*
Ähnlich
DeWalt
DT20705-QZ
ab € 10,65*
Ähnlich
DeWalt
DT20706-QZ
ab € 5,34*
Ähnlich
DeWalt
DT20707-QZ
ab € 12,75*
Ähnlich
DeWalt
DT20708-QZ
ab € 15,09*
Ähnlich
DeWalt
DT20710-QZ
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.