Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT20707-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT20707-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör
DeWALT DT20707-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20117245
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT20707-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
  • Titan beschichtet, für den Einsatz in Metall
  • 18 Zähne pro Inch
  • Multi-Fit Aufnahme für schnellen und einfachen Zubehörwechsel
  • Passend für alle führenden Multi-Tools. Eventuell benötigte Adapter liegen jedem Zubehör bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
43 mm
Breite
30 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT20701-QZ
ab € 9,24*
Ähnlich
DeWalt
DT20702-QZ
ab € 12,29*
Ähnlich
DeWalt
DT20703-QZ
ab € 9,32*
Ähnlich
DeWalt
DT20704-QZ
ab € 8,08*
Ähnlich
DeWalt
DT20705-QZ
ab € 10,67*
Ähnlich
DeWalt
DT20706-QZ
ab € 5,32*
Ähnlich
DeWalt
DT20708-QZ
ab € 15,10*
Ähnlich
DeWalt
DT20710-QZ
ab € 16,07*
Ähnlich
DeWalt
DT20709-QZ
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.