Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Sixtomat F2 Lichtmesser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen Sixtomat F2 Lichtmesser Schwarz
Gossen Sixtomat F2 Lichtmesser Schwarz
Gossen Sixtomat F2 Lichtmesser Schwarz
Gossen Sixtomat F2 Lichtmesser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20523744
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     H264A
EAN/GTIN:
     4012932124989
Suchbegriffe:
Blitzmessgerät
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
300 g
Energie
Energiequelle
Akku
Technische Details
Wohlfühllichter Abmessungsmodus
EV
Display
LCD
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Luxmeter, gossen luxmeter, luxmessgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,69*
€ 293,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,30*
€ 276,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,37*
€ 252,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.